Ura - Tube fluorescent 4Watts - blanc industrie - 616042


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 4 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 100 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 13.6 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3613400150175
Réf. Sonepar
00030616042
Réf. Fournisseur
616042
Réf. Commerciale
Ura
puissance de la source lumineuse:
4 W
Culot:
G5
flux lumineux de la source:
100 lm
température de couleur:
4000 K
longueur:
13.6 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
autre
efficacité lumineuse de la lampe:
25 lm/W
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube:
16 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
360 °
couleur:
blanc
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Oui
utilisation sans starter:
Oui
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
classe d’efficience énergétique:
D
durée de vie nominale moyenne:
200 h
désignation de la lampe:
T5
Les Atouts de l'article:
Culot G5