Ura - Tube fluorescent 8W haute frequence pour bloc d'eclairage de securite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 8 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 450 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 302 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400151042
Réf. Sonepar
00030956212
Réf. Fournisseur
956212
Réf. Commerciale
Ura
puissance de la source lumineuse
8 W
Culot
G5
flux lumineux de la source
450 lm
température de couleur
4000 K
longueur
302 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
56.3 lm/W
couleur de la lumière
4000
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube
16 mm
Diamètre de l'anneau
16 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
360 °
couleur
incolore
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Oui
utilisation sans starter
Oui
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Oui
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
durée de vie nominale moyenne
5000 h
Tube fluorescent 8W Blanc Industrie haute fréquence pour bloc d'éclairage de sécurité
Les Atouts de l'article:
Tube Fluorescent TL 8W 400 lms Culot G5