Urmet - Alim.Supplémentaire. Video 18Vcc/1.35A - 789/3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. 1 - 1.35 A
valeur nominale de la tension de sortie 1 - 18 V
stabilisé - Oui
adapté à un montage sur rail - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021156010073
Réf. Sonepar
00075009280
Réf. Fournisseur
789/3
Réf. Commerciale
Urmet
courant de sortie max. 1:
1.35 A
valeur nominale de la tension de sortie 1:
18 V
stabilisé:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
Alimentation 230V/18Vcc pour installation vidéo