Urmet - Alimentation 24Vcc 1A Rail Din - AL24/1DIN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. 1 - 1 A
valeur nominale de la tension de sortie 1 - 24 V
adapté à un montage sur rail - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3608500136662
Réf. Sonepar
00075013666
Réf. Fournisseur
AL24/1DIN
Réf. Commerciale
Urmet
courant de sortie max. 1:
1 A
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
adapté à un montage sur rail:
Oui
Alimentation des dispositifs de verrouillage : ventouses, gâches, serrures.