Urmet - Alimentation À Découpage 24Vcc 6,25A (4M) - AL24/6A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. 1 - 6.25 A
valeur nominale de la tension de sortie 1 - 24 V
puissance dissipée - 150 W
adapté à un montage sur rail - Oui
largeur en nombre de modules - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3608500216340
Réf. Sonepar
00075021634
Réf. Fournisseur
AL24/6A
Réf. Commerciale
Urmet
courant de sortie max. 1:
6.25 A
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
puissance dissipée:
150 W
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
4