Urmet - Alimentation Secours + Batt 12V/6Ah - 1200

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Alimentation Secours + Batt 12V/6Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie max. 1 - 2 A

  • valeur nominale de la tension de sortie 1 - 12 V

  • stabilisé - Oui

  • montage mural possible - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3608500008426

Réf. Sonepar

00075000842

Réf. Fournisseur

1200

Réf. Commerciale

Urmet

courant de sortie max. 1:

2 A

valeur nominale de la tension de sortie 1:

12 V

stabilisé:

Oui

montage mural possible:

Oui

Alimentation électrique secours + batt 12v/6ah