Urmet - Batterie 12V/7Ah pour secours - 126


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plomb-acide (étanche sans entretien, gel)
tension nominale - 12 V
capacité en 15h - 7 Ah
adapté à un large champ d'application - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3608500000710
Réf. Sonepar
00075000071
Réf. Fournisseur
126
Réf. Commerciale
Urmet
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, gel)
tension nominale:
12 V
capacité en 15h:
7 Ah
adapté à un large champ d'application:
Oui
Batterie 12V/7Ah pour secours pour alimentation interphonie analogique ou intrusion