Urmet - Bloc Complet Oled Pour Dlisa - L500601

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Bloc Complet Oled Pour Dlisa

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3608500214650

Réf. Sonepar

00075021465

Réf. Fournisseur

L500601

Réf. Commerciale

Urmet

modèle:

autre

Bloc complet oled pour dLISA

Les Atouts de l'article:

L’interphone sans fil LISA c’est un kit tout compris, simple à installer, géré à distance et en temps réel via VisiosoftWeb. Lorsqu’il n’est pas possible d’installer un système hybride Tel2Voice l’interphone sans fil LISA offre une solution simplifiée pour les résidents : répondre aux appels de l’interphone avec leur smartphone (avec ou sans application Tel2Voice) ou le téléphone fixe.Avec Lisa, pas d’intervention nécessaire dans les logements puisqu’il n’y a aucun combiné à installer. Le bailleur ou le syndic de la copropriété référence les numéros de téléphone fixe ou portable des résidents.TOUT INCLUS • PRÊT À POSER :• Abonnement 6 mois offert• Programmation des badges/télécommandes et noms• Boîte individuelle badges/télécommandes par logement• Notice d’accompagnement résident• Feuille d’émargement pour le gestionnaire• Assistance à la mise en service• Accompagnement/Formation à l’utilisation de Visiosoftweb pour la gestion à distance en temps réel

Les Atouts de la gamme:

L’interphone sans fil LISA c’est un kit tout compris, simple à installer, géré à distance et en temps réel via VisiosoftWeb. Lorsqu’il n’est pas possible d’installer un système hybride Tel2Voice l’interphone sans fil LISA offre une solution simplifiée pour les résidents : répondre aux appels de l’interphone avec leur smartphone (avec ou sans application Tel2Voice) ou le téléphone fixe.Avec Lisa, pas d’intervention nécessaire dans les logements puisqu’il n’y a aucun combiné à installer. Le bailleur ou le syndic de la copropriété référence les numéros de téléphone fixe ou portable des résidents.TOUT INCLUS • PRÊT À POSER :• Abonnement 6 mois offert• Programmation des badges/télécommandes et noms• Boîte individuelle badges/télécommandes par logement• Notice d’accompagnement résident• Feuille d’émargement pour le gestionnaire• Assistance à la mise en service• Accompagnement/Formation à l’utilisation de Visiosoftweb pour la gestion à distance en temps réel