Urmet - Cadre De Finition 2 Modules - 1158/62


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
matériau - acier
couleur - gris
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SINTHESI STEEL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8021156042111
Réf. Sonepar
00075604211
Réf. Fournisseur
1158/62
Réf. Commerciale
Urmet
nombre d'unités:
2
matériau:
acier
couleur:
gris
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
125 mm
hauteur:
209 mm
profondeur:
12 mm
Cadre de finition 2 modules Eléments de base obligatoires pour pose encastrée
Les Atouts de l'article:
La gamme de platine SINTHESI conçue en inox. Son montage modulaire lui confère une souplesse et adpatation dans de nombreux bâtiments résidentiels colllectifs de pettites tailles mais aussi pour les très petites installations tertiaires grâce à sa boucle magnétique disponible en option.Son design robuste et élégant lui permet d'être intemporel.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de platine SINTHESI conçue en inox. Son montage modulaire lui confère une souplesse et adpatation dans de nombreux bâtiments résidentiels colllectifs de pettites tailles mais aussi pour les très petites installations tertiaires grâce à sa boucle magnétique disponible en option.Son design robuste et élégant lui permet d'être intemporel.
Les Atouts de l'article:
La gamme de platine SINTHESI conçue en inox. Son montage modulaire lui confère une souplesse et adpatation dans de nombreux bâtiments résidentiels colllectifs de pettites tailles mais aussi pour les très petites installations tertiaires grâce à sa boucle magnétique disponible en option.Son design robuste et élégant lui permet d'être intemporel.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de platine SINTHESI conçue en inox. Son montage modulaire lui confère une souplesse et adpatation dans de nombreux bâtiments résidentiels colllectifs de pettites tailles mais aussi pour les très petites installations tertiaires grâce à sa boucle magnétique disponible en option.Son design robuste et élégant lui permet d'être intemporel.