Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Urmet - Caméra bullet 3.6mm pour kit 1723

Urmet - Caméra bullet 3.6mm pour kit 1723

URMET FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard (fixe)

  • mode de pose - platine de rue

  • transmission - analogique

  • lieu d'utilisation - extérieur

  • nombre de mégapixels - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8021156064106

Réf. Sonepar

00075606410

Réf. Fournisseur

1092/250A

Réf. Commerciale

Urmet

modèle

standard (fixe)

mode de pose

platine de rue

transmission

analogique

lieu d'utilisation

extérieur

nombre de mégapixels

1

indice de protection (IP)

IP66

Caméra bullet 3.6mm pour kit 1723