Urmet - Caméra 2M Pour Kit Wifi 2.8Mm - 1099/218

URMET FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard (fixe)

  • mode de pose - mur/plafond

  • transmission - autre

  • power over Ethernet - sans

  • taille de distance focale - 3.6...3.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021156074150

Réf. Sonepar

00075607415

Réf. Fournisseur

1099/218

Réf. Commerciale

Urmet

modèle:

standard (fixe)

mode de pose:

mur/plafond

transmission:

autre

power over Ethernet:

sans

taille de distance focale:

3.6...3.6 mm

lieu d'utilisation:

universel

protocole d'image:

autre

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

blanc

sans fil:

Oui

type d'interface:

Wi-Fi/WLAN

nombre de mégapixels:

2

capacité de la mémoire:

64 Go

avec lentille:

Oui

avec lampe IR:

Oui

portée d'infrarouge max.:

12 m

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

0

nombre d'entrées audio:

0

nombre de sorties audio:

0

protection contre le vandalisme:

Non

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

indice de protection (IP):

IP66

consommation d'énergie:

5.52 W

tension d’alimentation:

12...12 V

type de tension:

DC

diamètre:

70 mm

profondeur:

142 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

protocole:

TCP/IP

conforme au protocole ONVIF:

Non

Caméra 2m pour kit wifi 2.8mm