Urmet - Caméra Ahd Comp 1080P 2.8Mm - 1096/210


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard (fixe)
mode de pose - mur/plafond
transmission - autre
power over Ethernet - sans
taille de distance focale - 2.8...2.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021156068944
Réf. Sonepar
00075606894
Réf. Fournisseur
1096/210
Réf. Commerciale
Urmet
modèle:
standard (fixe)
mode de pose:
mur/plafond
transmission:
autre
power over Ethernet:
sans
taille de distance focale:
2.8...2.8 mm
lieu d'utilisation:
extérieur
protocole d'image:
PAL
propriété du système d'image:
infrarouge
couleur:
blanc
sans fil:
Non
type d'interface:
sans
nombre de mégapixels:
2
avec lentille:
Oui
avec lampe IR:
Oui
portée d'infrarouge max.:
30 m
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
0
nombre d'entrées audio:
0
nombre de sorties audio:
0
protection contre le vandalisme:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
sans
avec détecteur de mouvement vidéo:
Non
indice de protection (IP):
IP66
consommation d'énergie:
3.96 W
tension d’alimentation:
12...12 V
type de tension:
DC
hauteur:
62 mm
largeur:
180 mm
profondeur:
63 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
protocole:
analogique
conforme au protocole ONVIF:
Non