Urmet - Caméra Couleur+Ecl Système 5 Fils - 201755/45

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Caméra Couleur+Ecl Système 5 Fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • protocole d'image - PAL

  • couleur - autre

  • matériau - acier inoxydable

  • fonction zoom, inclinaison/bascule - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021156051014

Réf. Sonepar

00075605101

Réf. Fournisseur

201755/45

Réf. Commerciale

Urmet

mode de pose:

encastré

protocole d'image:

PAL

couleur:

autre

matériau:

acier inoxydable

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Caméra couleur+ecl système 5 fils