Urmet - Caméra Ip 5M Eco Af 5-50Mm - 1099/502A

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Caméra Ip 5M Eco Af 5-50Mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard (fixe)

  • mode de pose - mur/plafond

  • transmission - autre

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • taille de distance focale - 5...50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021156073429

Réf. Sonepar

00075607342

Réf. Fournisseur

1099/502A

Réf. Commerciale

Urmet

modèle:

standard (fixe)

mode de pose:

mur/plafond

transmission:

autre

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

taille de distance focale:

5...50 mm

lieu d'utilisation:

universel

protocole d'image:

autre

propriété du système d'image:

infrarouge

couleur:

blanc

sans fil:

Non

type d'interface:

autre

nombre de mégapixels:

5

capacité de la mémoire:

128 Go

avec lentille:

Oui

avec lampe IR:

Oui

portée d'infrarouge max.:

80 m

nombre d’entrées numériques:

1

nombre de sorties numériques:

1

nombre d'entrées audio:

0

nombre de sorties audio:

0

protection contre le vandalisme:

Non

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

indice de protection (IP):

IP66

consommation d'énergie:

9 W

tension d’alimentation:

12...12 V

type de tension:

DC

hauteur:

90 mm

largeur:

95 mm

profondeur:

300 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

protocole:

TCP/IP

conforme au protocole ONVIF:

Oui

Caméra ip 5m eco af 5-50mm