Urmet - Caméra ip comp 5m 2.7-13.5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard (fixe)
mode de pose - mur/plafond
transmission - autre
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
taille de distance focale - 2.7...13.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8021156073412
Réf. Sonepar
00075607341
Réf. Fournisseur
1099/501A
Réf. Commerciale
Urmet
modèle
standard (fixe)
mode de pose
mur/plafond
transmission
autre
power over Ethernet
802.3 af (PoE)
taille de distance focale
2.7...13.5 mm
lieu d'utilisation
universel
protocole d'image
autre
propriété du système d'image
infrarouge
couleur
blanc
sans fil
Non
type d'interface
autre
nombre de mégapixels
5
capacité de mémoire
64 Go
avec lentille
Oui
avec lampe IR
Oui
portée d'infrarouge max.
40 m
nombre d’entrées numériques
1
nombre de sorties numériques
1
nombre d'entrées audio
0
nombre de sorties audio
0
protection contre le vandalisme
Non
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
indice de protection (IP)
IP66
puissance absorbée
4.4 W
tension d’alimentation
12...12 V
type de tension
DC
hauteur
89 mm
largeur
87 mm
profondeur
240 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
conforme ONVIF
Oui
Caméra ip comp 5m 2.7-13.5mm