Urmet - Caminox Ahd 2.8-12/Ir - 19070002

URMET FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard (fixe)

  • mode de pose - mur/plafond

  • transmission - autre

  • taille de distance focale - 2.8...12 mm

  • lieu d'utilisation - intérieur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3608500199414

Réf. Sonepar

00075019941

Réf. Fournisseur

19070002

Réf. Commerciale

Urmet

modèle:

standard (fixe)

mode de pose:

mur/plafond

transmission:

autre

taille de distance focale:

2.8...12 mm

lieu d'utilisation:

intérieur

couleur:

gris

nombre de mégapixels:

0.72

avec lampe IR:

Oui

portée d'infrarouge max.:

22 m

protection contre le vandalisme:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

> IK10

type de tension:

DC

hauteur:

140 mm

largeur:

140 mm

profondeur:

105 mm

Caminox ahd 2.8-12/ir