Urmet - Carillon Electron 3 Mel-Piles
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - autre
volume - 83 dB
type de courant - AC/DC
mode de pose - saillie
sans fil - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011459431501
Réf. Sonepar
00075013951
Réf. Fournisseur
43150
Réf. Commerciale
Urmet
couleur du boîtier/corps
autre
volume
83 dB
type de courant
AC/DC
mode de pose
saillie
sans fil
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
tension nominale (Un)
6...12 V
indice de protection (IP)
autre
Degré de protection (NEMA)
1
batterie incorporée
Non
nombre de modules (construction modulaire)
1
largeur en nombre de modules
9.05
portée de transmission max.
200 m
Carillon Electron 3 Mel/Piles