Urmet - Carillon Fil -V+Pile Electro
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - blanc
volume - 85 dB
type de courant - AC/DC
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760074140121
Réf. Sonepar
00075012979
Réf. Fournisseur
44174
Réf. Commerciale
Urmet
couleur du boîtier/corps
blanc
volume
85 dB
type de courant
AC/DC
mode de pose
saillie
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection (IP)
autre
batterie incorporée
Non
Carillon Fil -V+Pile Electro