Urmet - Centrale Chef 15 Ans - CHEF15A

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Centrale Chef 15 Ans

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 2

  • type d'interface - GSM

  • procédé de lecture - support de données et code

  • mode de pose - saillie

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3608500220040

Réf. Sonepar

00075022004

Réf. Fournisseur

CHEF15A

Réf. Commerciale

Urmet

nombre max. de portes:

2

type d'interface:

GSM

procédé de lecture:

support de données et code

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

autonome:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

modèle:

unité de contrôle

largeur:

91 mm

hauteur:

154 mm

profondeur:

34.5 mm

Centrale chef 15 ans

Les Atouts de l'article:

La gamme CHEF permet la gestion et la sécurisation des accès résidents des portesde parking via des télécommandes HF de fréquence. Elle intègre un modem de connexion de données pour la gestion à distance des télécommandes pour des accès parkings par exemple. Elle est idéale pour les résidences, et permet de tout ouvrir et tout gérer en temps réel via VisiosoftWeb

Les Atouts de la gamme:

La gamme CHEF permet la gestion et la sécurisation des accès résidents des portesde parking via des télécommandes HF de fréquence. Elle intègre un modem de connexion de données pour la gestion à distance des télécommandes pour des accès parkings par exemple. Elle est idéale pour les résidences, et permet de tout ouvrir et tout gérer en temps réel via VisiosoftWeb