Urmet - Centrale Chef 2 Ans - CHEF2A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 2
type d'interface - GSM
procédé de lecture - support de données et code
mode de pose - saillie
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3608500220026
Réf. Sonepar
00075022002
Réf. Fournisseur
CHEF2A
Réf. Commerciale
Urmet
nombre max. de portes:
2
type d'interface:
GSM
procédé de lecture:
support de données et code
mode de pose:
saillie
couleur:
gris
autonome:
Oui
indice de protection (IP):
IP54
modèle:
unité de contrôle
largeur:
91 mm
hauteur:
154 mm
profondeur:
34.5 mm
Les Atouts de l'article:
La gamme CHEF permet la gestion et la sécurisation des accès résidents des portesde parking via des télécommandes HF de fréquence. Elle intègre un modem de connexion de données pour la gestion à distance des télécommandes pour des accès parkings par exemple. Elle est idéale pour les résidences, et permet de tout ouvrir et tout gérer en temps réel via VisiosoftWeb
Les Atouts de la gamme:
La gamme CHEF permet la gestion et la sécurisation des accès résidents des portesde parking via des télécommandes HF de fréquence. Elle intègre un modem de connexion de données pour la gestion à distance des télécommandes pour des accès parkings par exemple. Elle est idéale pour les résidences, et permet de tout ouvrir et tout gérer en temps réel via VisiosoftWeb