fin de vie
Urmet - Centrale hf 2p l/e vsw personnalisee

Urmet - Centrale hf 2p l/e vsw personnalisee

URMET FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 2

  • type d'interface - autre

  • procédé de lecture - support de données et code

  • mode de pose - rail DIN

  • autonome - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3608500216913

Réf. Sonepar

00075021691

Réf. Fournisseur

CVHFLE/SP

Réf. Commerciale

Urmet

nombre max. de portes

2

type d'interface

autre

procédé de lecture

support de données et code

mode de pose

rail DIN

autonome

Oui

modèle

unité de contrôle

Centrale hf 2p l/e vsw personnalisee

Les Atouts de l'article:

La gamme CV est un système de contrôle d'accès géré à distance par VISIOSOFTWEB. La programmation de type Lecture/Ecriture permet d'écrire dans le badge du résident à l'aide de l'encodeur à distance sans déplacement sur le site.Le badge remis au résident mettra à jour les information d'accès et de noms lorsque celui-ci accèdera à l'immeuble.La centrale est compatible VIGIK permettant l'accès aux facteurs et aux personnes équipées d'un passe service VIGIK.Une solution simple simple pour :- programmer les badges et télécommande- modifier les noms des plaques à défilementCe mode de gestion ne nécessite pas de modem ni de câblage intercentrales.

Les Atouts de la gamme:

La gamme CV est un système de contrôle d'accès géré à distance par VISIOSOFTWEB. La programmation de type Lecture/Ecriture permet d'écrire dans le badge du résident à l'aide de l'encodeur à distance sans déplacement sur le site.Le badge remis au résident mettra à jour les information d'accès et de noms lorsque celui-ci accèdera à l'immeuble.La centrale est compatible VIGIK permettant l'accès aux facteurs et aux personnes équipées d'un passe service VIGIK.Une solution simple simple pour :- programmer les badges et télécommande- modifier les noms des plaques à défilementCe mode de gestion ne nécessite pas de modem ni de câblage intercentrales.