Urmet - Contact Magnetique ZENO - 1051/203

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Contact Magnetique ZENO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage en saillie

  • contacts - 2 contacts à ouverture

  • sans fil - Oui

  • avec câble de raccordement - Non

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021156063420

Réf. Sonepar

00075606342

Réf. Fournisseur

1051/203

Réf. Commerciale

Urmet

mode de pose:

montage en saillie

contacts:

2 contacts à ouverture

sans fil:

Oui

avec câble de raccordement:

Non

couleur:

blanc

longueur du capteur:

108 mm

largeur du capteur:

32 mm

hauteur du capteur:

23 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

finition de la surface:

mat

Contact magnétique multifonction destiné au système ZENO

Les Atouts de l'article:

La gamme ZENO est un système d'alarme intrusion de sécurité complète pour protéger efficacement votre domicile ou votre entreprise.- Idéal pour les milieux résidentiels- Facile d'installation- Flexible- Connecté

Les Atouts de la gamme:

La gamme ZENO est un système d'alarme intrusion de sécurité complète pour protéger efficacement votre domicile ou votre entreprise.- Idéal pour les milieux résidentiels- Facile d'installation- Flexible- Connecté