Urmet - Crosse Mural Pour Dome - 1092/147


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - caméra
mode de pose - mur
charge maximum supportée - 2 kg
largeur - 98 mm
hauteur - 131 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021156057184
Réf. Sonepar
00075605718
Réf. Fournisseur
1092/147
Réf. Commerciale
Urmet
adapté à:
caméra
mode de pose:
mur
charge maximum supportée:
2 kg
largeur:
98 mm
hauteur:
131 mm
profondeur:
210...210 mm
couleur:
blanc
Crosse mural pour dome