Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Urmet - Détecteur ir photo

Urmet - Détecteur ir photo

URMET FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - infrarouge

  • mode de pose - montage en saillie

  • plage de détection - 100 °

  • caractéristique - surface

  • système radio - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8021156063390

Réf. Sonepar

00075606339

Réf. Fournisseur

1051/104

Réf. Commerciale

Urmet

type de message

infrarouge

mode de pose

montage en saillie

plage de détection

100 °

caractéristique

surface

système radio

Oui

tension de fonctionnement

3...3 V

hauteur

48 mm

largeur

99 mm

surveillance de couvercle

Oui

Détecteur de mouvement intérieur infrarouge photo destiné au système ZENO

Les Atouts de l'article:

La gamme ZENO est un système d'alarme intrusion de sécurité complète pour protéger efficacement votre domicile ou votre entreprise.- Idéal pour les milieux résidentiels- Facile d'installation- Flexible- Connecté

Les Atouts de la gamme:

La gamme ZENO est un système d'alarme intrusion de sécurité complète pour protéger efficacement votre domicile ou votre entreprise.- Idéal pour les milieux résidentiels- Facile d'installation- Flexible- Connecté