Urmet - Derivateur Pour Kit Mininote+ - 1722/55

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Derivateur Pour Kit Mininote+

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - répartir

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • mode de pose - encastré

  • largeur - 64 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021156058204

Réf. Sonepar

00075605820

Réf. Fournisseur

1722/55

Réf. Commerciale

Urmet

fonction:

répartir

technique d'installation:

2-fils intégral

mode de pose:

encastré

largeur:

64 mm

Derivateur pour kit mininote+

Les Atouts de l'article:

Pour votre maison individuelle, les petites copropriétés de 2 familles ou des petits commerces, bureaux, professions libérales, les solutions d’interphones vidéo ou audio de la gamme Note sont robustes, simples et évolutifs. Avec le module CallMe ils permettent de répondre aux appels de vos visiteurs et d’ouvrir avec le smartphone.Pour les installateurs électriciens ils sont rapides et faciles à installer.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...

Les Atouts de la gamme:

Pour votre maison individuelle, les petites copropriétés de 2 familles ou des petits commerces, bureaux, professions libérales, les solutions d’interphones vidéo ou audio de la gamme Note sont robustes, simples et évolutifs. Avec le module CallMe ils permettent de répondre aux appels de vos visiteurs et d’ouvrir avec le smartphone.Pour les installateurs électriciens ils sont rapides et faciles à installer.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...