Urmet - Détecteur ext double ir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - infrarouge/ultra-son passif (double)
mode de pose - montage en saillie
plage de détection - 90 °
caractéristique - surface
système radio - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8021156063437
Réf. Sonepar
00075606343
Réf. Fournisseur
1051/105
Réf. Commerciale
Urmet
type de message
infrarouge/ultra-son passif (double)
mode de pose
montage en saillie
plage de détection
90 °
caractéristique
surface
système radio
Oui
courant de fonctionnement
20 mA
tension de fonctionnement
3...63.6 V
hauteur
148 mm
largeur
68 mm
profondeur
50 mm
surveillance de couvercle
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur extérieur double infrarouge destiné au système ZENO
Les Atouts de l'article:
La gamme ZENO est un système d'alarme intrusion de sécurité complète pour protéger efficacement votre domicile ou votre entreprise.- Idéal pour les milieux résidentiels- Facile d'installation- Flexible- Connecté
Les Atouts de la gamme:
La gamme ZENO est un système d'alarme intrusion de sécurité complète pour protéger efficacement votre domicile ou votre entreprise.- Idéal pour les milieux résidentiels- Facile d'installation- Flexible- Connecté