Urmet - Détécteur Infrarouge ZENO - 1051/101

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Détécteur Infrarouge ZENO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - infrarouge

  • mode de pose - montage en saillie

  • plage de détection - 110 °

  • caractéristique - surface

  • système radio - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021156063345

Réf. Sonepar

00075606334

Réf. Fournisseur

1051/101

Réf. Commerciale

Urmet

type de message:

infrarouge

mode de pose:

montage en saillie

plage de détection:

110 °

caractéristique:

surface

système radio:

Oui

tension de fonctionnement:

3...3 V

hauteur:

89 mm

largeur:

67 mm

profondeur:

54 mm

surveillance de couvercle:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

rayon de surveillance:

34 m

avec résistances d'équilibrage intégrées:

Non

couleur:

blanc

numéro RAL:

9010

Détecteur de mouvement intérieur infrarouge destiné au système ZENO

Les Atouts de l'article:

La gamme ZENO est un système d'alarme intrusion de sécurité complète pour protéger efficacement votre domicile ou votre entreprise.- Idéal pour les milieux résidentiels- Facile d'installation- Flexible- Connecté

Les Atouts de la gamme:

La gamme ZENO est un système d'alarme intrusion de sécurité complète pour protéger efficacement votre domicile ou votre entreprise.- Idéal pour les milieux résidentiels- Facile d'installation- Flexible- Connecté