Urmet - Dome Ip Antiv 5M 2.7-13.5Mm Af - 1099/462A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard (fixe)
mode de pose - plafond
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
taille de distance focale - 2.8...13.5 mm
lieu d'utilisation - universel
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021156071784
Réf. Sonepar
00075607178
Réf. Fournisseur
1099/462A
Réf. Commerciale
Urmet
modèle:
standard (fixe)
mode de pose:
plafond
power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
taille de distance focale:
2.8...13.5 mm
lieu d'utilisation:
universel
protocole d'image:
PAL
propriété du système d'image:
couleur
couleur:
argent
sans fil:
Non
type d'interface:
sans
nombre de mégapixels:
5
capacité de la mémoire:
128 Go
avec lentille:
Oui
avec lampe IR:
Oui
portée d'infrarouge max.:
30 m
protection contre le vandalisme:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement vidéo:
Oui
indice de protection (IP):
IP66
champ de vue horizontal:
91...91 °
champ de vue vertical:
90...90 °
consommation d'énergie:
4.7 W
tension d’alimentation:
12...48 V
type de tension:
DC
diamètre:
90 mm
hauteur:
90 mm
largeur:
90 mm
profondeur:
85 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
protocole:
TCP/IP