Urmet - Gache 2 Temps Tet Ble. Empenag - 6200AE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ouvre-porte standard
tension - 12...12 V
sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite
mode de pose - encastré
mode de travail - courant de travail
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898012049
Réf. Sonepar
00075000254
Réf. Fournisseur
6200AE
Réf. Commerciale
Urmet
modèle:
ouvre-porte standard
tension:
12...12 V
sens d'ouverture selon DIN:
gauche/droite
mode de pose:
encastré
mode de travail:
courant de travail
type de courant:
AC
forme d'entrée de serrure:
plat