fin de vie
Urmet - Kit caril radio 200m+flas en

Urmet - Kit caril radio 200m+flas en

URMET FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • volume - 82 dB

  • type de courant - AC

  • mode de pose - saillie

  • sans fil - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4011459433109

Réf. Sonepar

00075012986

Réf. Fournisseur

43310

Réf. Commerciale

Urmet

couleur du boîtier/corps

blanc

volume

82 dB

type de courant

AC

mode de pose

saillie

sans fil

Oui

matériau du boîtier/corps

plastique

tension nominale (Un)

230...230 V

indice de protection (IP)

autre

Degré de protection (NEMA)

1

batterie incorporée

Non

nombre de modules (construction modulaire)

1

largeur en nombre de modules

3.44

portée de transmission max.

500 m

Kit caril radio 200m+flas en