Urmet - Kit Carillon Design Radio 350M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - blanc
volume - 86 dB
type de courant - AC/DC
mode de pose - saillie
sans fil - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3608500199971
Réf. Sonepar
00075019997
Réf. Fournisseur
43410
Réf. Commerciale
Urmet
couleur du boîtier/corps
blanc
volume
86 dB
type de courant
AC/DC
mode de pose
saillie
sans fil
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection (IP)
IP54
batterie incorporée
Oui
Kit Carillon Design Radio 350M+Flash