Urmet - Kit Carillon Signalement Pmr - 43118


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - blanc
volume - 80 dB
type de courant - AC/DC
mode de pose - saillie
sans fil - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3608500200349
Réf. Sonepar
00075020034
Réf. Fournisseur
43118
Réf. Commerciale
Urmet
couleur du boîtier/corps:
blanc
volume:
80 dB
type de courant:
AC/DC
mode de pose:
saillie
sans fil:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP55
batterie incorporée:
Oui
portée de transmission max.:
350 m