Urmet - Kit complet avec alim, centrale certifiée Vigik+, lecteur et modem DATA.Sans Abo - KDATACVPLUS1PM

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Kit complet avec alim, centrale certifiée Vigik+, lecteur et modem DATA.Sans Abo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 1

  • procédé de lecture - support de données et code

  • autonome - Oui

  • modèle - unité de contrôle

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3608500263054

Réf. Sonepar

00075026305

Réf. Fournisseur

KDATACVPLUS1PM

Marque

Urmet

nombre max. de portes:

1

procédé de lecture:

support de données et code

autonome:

Oui

modèle:

unité de contrôle

Ce kit complet inclut une centrale certifiée Vigik+, un lecteur et un modem DATA sans abonnement. Il permet une gestion avancée des accès, des prestataires et des badges haute sécurité MEMOPLUS via VisiosoftWeb.

Les Atouts de l'article:

La nouvelle gamme de contrôle d'accès, compatible avec Vigik+, badges MEMOPLUS et MEMOPROX, est le choix pour garantir la sécurité de votre bâtiment, que ce soit une résidence privée, un immeuble commercial ou un complexe résidentiel. Cette gamme est conçue pour offrir une protection maximale, une gestion efficace des accès et une tranquillité d'esprit à ses utilisateurs. Voici quelques arguments clés : Sécurité avancée, Gestion flexible des accès, Intégration intelligente, Facilité d'installation et d'utilisation, Fiabilité à long terme et Conformité aux normes de sécurité.

Les Atouts de la gamme:

Nouvelle gamme de contrôle d'accès Lecture/Ecriture ou connecté utiliant une technologie ultra-sécurisée pour sécuriser l'accès du résident et du facteur.