Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Urmet - Kit Video 2Bp Mininote+

Urmet - Kit Video 2Bp Mininote+

URMET FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes intérieurs - 2

  • nombre de platines de rue - 1

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • couleur du poste intérieur - blanc

  • couleur de la platine de rue - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8021156057344

Réf. Sonepar

00075605734

Réf. Fournisseur

1722/86

Réf. Commerciale

Urmet

nombre de postes intérieurs

2

nombre de platines de rue

1

technique d'installation

2-fils intégral

couleur du poste intérieur

blanc

couleur de la platine de rue

gris

avec vidéo

Oui

mode de pose du poste intérieur

saillie

mode de pose de la platine de rue

saillie

matériau de la platine de rue

acier

nombre max. de postes intérieurs

4

nombre max. de platines de rue

1

protocole d'image

PAL

peut être connecté à un smartphone

Oui

communication interne

Oui

mains libres

Oui

avec fonction jour/nuit

Non

fonction zoom, inclinaison/bascule

Non

avec fonction mémoire

Oui

taille de l'écran (pouces)

7

caméra ajustable manuellement

Non

porte-étiquette

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive

Non

Kit Video 2Bp Mininote+