Urmet - Micro centrale 1p vigik/res temps reel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 1
type d'interface - Ethernet
procédé de lecture - support de données et code
mode de pose - rail DIN
autonome - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3608500197250
Réf. Sonepar
00075019725
Réf. Fournisseur
IPCV1S2
Réf. Commerciale
Urmet
nombre max. de portes
1
type d'interface
Ethernet
procédé de lecture
support de données et code
mode de pose
rail DIN
autonome
Oui
modèle
unité de contrôle
Centrale VIGIK/Résidents 1 porte - Gestion en temps réel (Ipour ADSL, GPRS, 3G ou SARAH)
Les Atouts de l'article:
La gamme IPCV est composée de centrale de contrôle d’accès VIGIK/Résidents pour installation de système IP/ADSL, GPRS, 3G. Les immeubles ainsi connectés peuvent être mis à jour à distance et gérer :- Porte d'accès piétons- Porte d'accès parking avec télécommandes- Affichage des noms sur une platine à défilement des noms
Les Atouts de la gamme:
La gamme IPCV est composée de centrale de contrôle d’accès VIGIK/Résidents pour installation de système IP/ADSL, GPRS, 3G. Les immeubles ainsi connectés peuvent être mis à jour à distance et gérer :- Porte d'accès piétons- Porte d'accès parking avec télécommandes- Affichage des noms sur une platine à défilement des noms