Urmet - Module 3T pour gamme sinthesi Steel - 1158/13

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Module 3T pour gamme sinthesi Steel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir

  • technique d'installation - indépendant du système

  • nombre de boutons d'appel - 3

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8021156041992

Réf. Sonepar

00075604199

Réf. Fournisseur

1158/13

Réf. Commerciale

Urmet

modèle:

bouton-poussoir

technique d'installation:

indépendant du système

nombre de boutons d'appel:

3

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

90 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

40 mm

Module avec touches d’appel et porte-étiquette

Les Atouts de l'article:

La gamme de platine SINTHESI conçue en inox. Son montage modulaire lui confère une souplesse et adpatation dans de nombreux bâtiments résidentiels colllectifs de pettites tailles mais aussi pour les très petites installations tertiaires grâce à sa boucle magnétique disponible en option.Son design robuste et élégant lui permet d'être intemporel.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de platine SINTHESI conçue en inox. Son montage modulaire lui confère une souplesse et adpatation dans de nombreux bâtiments résidentiels colllectifs de pettites tailles mais aussi pour les très petites installations tertiaires grâce à sa boucle magnétique disponible en option.Son design robuste et élégant lui permet d'être intemporel.