Urmet - Module Boucle Magnetique - 1158/48

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Module Boucle Magnetique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • technique d'installation - indépendant du système

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • lecture biométrique - Oui

  • lecture via code - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8021156047031

Réf. Sonepar

00075604703

Réf. Fournisseur

1158/48

Réf. Commerciale

Urmet

modèle:

autre

technique d'installation:

indépendant du système

couleur:

acier inoxydable (inox)

lecture biométrique:

Oui

lecture via code:

Non

lecture via support de données:

Non

montage encastré:

Non

montage apparent:

Non

avec boîtier:

Non

contient un clavier:

Non

avec fonction jour/nuit:

Non

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

compatible avec les appareils de correction auditive:

Oui

largeur:

90 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

42 mm

Module Sinthesi Steel équipé de la boucle magnétique.

Les Atouts de l'article:

La gamme de platine SINTHESI conçue en inox. Son montage modulaire lui confère une souplesse et adpatation dans de nombreux bâtiments résidentiels colllectifs de pettites tailles mais aussi pour les très petites installations tertiaires grâce à sa boucle magnétique disponible en option.Son design robuste et élégant lui permet d'être intemporel.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de platine SINTHESI conçue en inox. Son montage modulaire lui confère une souplesse et adpatation dans de nombreux bâtiments résidentiels colllectifs de pettites tailles mais aussi pour les très petites installations tertiaires grâce à sa boucle magnétique disponible en option.Son design robuste et élégant lui permet d'être intemporel.