Urmet - Module Clavier - 1148/46

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Module Clavier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - module de commande

  • technique d'installation - indépendant du système

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • couleur - aluminium

  • lecture biométrique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8021156051489

Réf. Sonepar

00075000798

Réf. Fournisseur

1148/46

Réf. Commerciale

Urmet

modèle:

module de commande

technique d'installation:

indépendant du système

nombre de boutons d'appel:

0

couleur:

aluminium

lecture biométrique:

Non

lecture via code:

Non

lecture via support de données:

Non

montage encastré:

Non

montage apparent:

Non

avec boîtier:

Non

contient un clavier:

Non

avec fonction jour/nuit:

Non

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

largeur:

90 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

40 mm

Module clavier

Les Atouts de l'article:

La gamme de contrôle d'accès Urmet 2 Voice est le choix pour garantir la sécurité de votre bâtiment, que ce soit une résidence privée, un immeuble commercial ou un complexe résidentiel. Cette gamme est conçue pour offrir une protection maximale, une gestion efficace des accès et une tranquillité d'esprit à ses utilisateurs. Les avantage de la gamme Urmet 2 Voice :- Sécurité avancée- Gestion flexible des accès - Intégration intelligente - Facilité d'installation et d'utilisation - Fiabilité à long terme - Conformité aux normes de sécurité

Les Atouts de la gamme:

La gamme de contrôle d'accès Urmet 2 Voice est le choix pour garantir la sécurité de votre bâtiment, que ce soit une résidence privée, un immeuble commercial ou un complexe résidentiel. Cette gamme est conçue pour offrir une protection maximale, une gestion efficace des accès et une tranquillité d'esprit à ses utilisateurs. Les avantage de la gamme Urmet 2 Voice :- Sécurité avancée- Gestion flexible des accès - Intégration intelligente - Facilité d'installation et d'utilisation - Fiabilité à long terme - Conformité aux normes de sécurité