Urmet - Module De Supervision Homebook System - HBSOS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - boîte
fréquence d'horloge processeur - 1.5 GHz
type de tension d’alimentation - DC
nombre d'interfaces matérielles USB - 4
protocole pris en charge pour EtherNet/IP - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3608500199339
Réf. Sonepar
00075019933
Réf. Fournisseur
HBSOS
Réf. Commerciale
Urmet
type de construction du boîtier:
boîte
fréquence d'horloge processeur:
1.5 GHz
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d'interfaces matérielles USB:
4
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
adapté au système d'exploitation LINUX:
Oui
système d'exploitation préinstallé:
LINUX
type de processeur:
autre
avec carte graphique:
Oui