Urmet - Nvr Pour Caméra Cloud - 1093/900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'enregistrement - numérique
nombre max. d'entrées vidéo - 4
Nombre de ports LAN - 1
puissance max. PoE - 24 W
capacité de mémoire par disque dur - 0.5 TB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021156056422
Réf. Sonepar
00075605642
Réf. Fournisseur
1093/900
Réf. Commerciale
Urmet
type d'enregistrement:
numérique
nombre max. d'entrées vidéo:
4
Nombre de ports LAN:
1
puissance max. PoE:
24 W
capacité de mémoire par disque dur:
0.5 TB
nombre max. d'entrées de commande:
0
avec détecteur de mouvement vidéo:
Oui
avec DVD:
Non
alimentation électrique redondante:
Non
consommation d'énergie:
60 W
taux de transmission max.:
100 Mbit/s
type de processeur:
autre
nombre de ports PoE:
4
power over Ethernet:
sans
systèmes d'exploitation:
LINUX
nombre de baies pour disques durs:
1
nombre de disques durs préinstallés:
1
supporte RAID 0:
Non
supporte RAID 1:
Non
supporte RAID 5:
Non
capacité de permuttage à chaud du disque dur:
Non
largeur:
90 mm
hauteur:
215 mm
profondeur:
197 mm
type de construction de l'appareil:
desktop