Urmet - Pack Lisa 2Lt25 2P Ssabo - PCL/2PT25


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 1
type d'interface - autre
procédé de lecture - support de données et code
mode de pose - saillie
autonome - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3608500214148
Réf. Sonepar
00075021414
Réf. Fournisseur
PCL/2PT25
Réf. Commerciale
Urmet
nombre max. de portes:
1
type d'interface:
autre
procédé de lecture:
support de données et code
mode de pose:
saillie
autonome:
Oui
modèle:
unité de contrôle
Le pack intègre la platine de rue ainsi que tous les éléments nécessaires au fonctionnement (alimentation incluse)
Les Atouts de l'article:
L’interphone sans fil LISA c’est un kit tout compris, simple à installer, géré à distance et en temps réel via VisiosoftWeb. Lorsqu’il n’est pas possible d’installer un système hybride Tel2Voice l’interphone sans fil LISA offre une solution simplifiée pour les résidents : répondre aux appels de l’interphone avec leur smartphone (avec ou sans application Tel2Voice) ou le téléphone fixe.Avec Lisa, pas d’intervention nécessaire dans les logements puisqu’il n’y a aucun combiné à installer. Le bailleur ou le syndic de la copropriété référence les numéros de téléphone fixe ou portable des résidents.TOUT INCLUS • PRÊT À POSER :• Abonnement 6 mois offert• Programmation des badges/télécommandes et noms• Boîte individuelle badges/télécommandes par logement• Notice d’accompagnement résident• Feuille d’émargement pour le gestionnaire• Assistance à la mise en service• Accompagnement/Formation à l’utilisation de Visiosoftweb pour la gestion à distance en temps réel
Les Atouts de la gamme:
L’interphone sans fil LISA c’est un kit tout compris, simple à installer, géré à distance et en temps réel via VisiosoftWeb. Lorsqu’il n’est pas possible d’installer un système hybride Tel2Voice l’interphone sans fil LISA offre une solution simplifiée pour les résidents : répondre aux appels de l’interphone avec leur smartphone (avec ou sans application Tel2Voice) ou le téléphone fixe.Avec Lisa, pas d’intervention nécessaire dans les logements puisqu’il n’y a aucun combiné à installer. Le bailleur ou le syndic de la copropriété référence les numéros de téléphone fixe ou portable des résidents.TOUT INCLUS • PRÊT À POSER :• Abonnement 6 mois offert• Programmation des badges/télécommandes et noms• Boîte individuelle badges/télécommandes par logement• Notice d’accompagnement résident• Feuille d’émargement pour le gestionnaire• Assistance à la mise en service• Accompagnement/Formation à l’utilisation de Visiosoftweb pour la gestion à distance en temps réel
Les Atouts de l'article:
L’interphone sans fil LISA c’est un kit tout compris, simple à installer, géré à distance et en temps réel via VisiosoftWeb. Lorsqu’il n’est pas possible d’installer un système hybride Tel2Voice l’interphone sans fil LISA offre une solution simplifiée pour les résidents : répondre aux appels de l’interphone avec leur smartphone (avec ou sans application Tel2Voice) ou le téléphone fixe.Avec Lisa, pas d’intervention nécessaire dans les logements puisqu’il n’y a aucun combiné à installer. Le bailleur ou le syndic de la copropriété référence les numéros de téléphone fixe ou portable des résidents.TOUT INCLUS • PRÊT À POSER :• Abonnement 6 mois offert• Programmation des badges/télécommandes et noms• Boîte individuelle badges/télécommandes par logement• Notice d’accompagnement résident• Feuille d’émargement pour le gestionnaire• Assistance à la mise en service• Accompagnement/Formation à l’utilisation de Visiosoftweb pour la gestion à distance en temps réel
Les Atouts de la gamme:
L’interphone sans fil LISA c’est un kit tout compris, simple à installer, géré à distance et en temps réel via VisiosoftWeb. Lorsqu’il n’est pas possible d’installer un système hybride Tel2Voice l’interphone sans fil LISA offre une solution simplifiée pour les résidents : répondre aux appels de l’interphone avec leur smartphone (avec ou sans application Tel2Voice) ou le téléphone fixe.Avec Lisa, pas d’intervention nécessaire dans les logements puisqu’il n’y a aucun combiné à installer. Le bailleur ou le syndic de la copropriété référence les numéros de téléphone fixe ou portable des résidents.TOUT INCLUS • PRÊT À POSER :• Abonnement 6 mois offert• Programmation des badges/télécommandes et noms• Boîte individuelle badges/télécommandes par logement• Notice d’accompagnement résident• Feuille d’émargement pour le gestionnaire• Assistance à la mise en service• Accompagnement/Formation à l’utilisation de Visiosoftweb pour la gestion à distance en temps réel