Urmet - Poste blanc standard
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Non
technique d'installation - système multifilaire
mode de pose - saillie
couleur - autre
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8021156059867
Réf. Sonepar
00075605986
Réf. Fournisseur
1130/11
Réf. Commerciale
Urmet
avec vidéo
Non
technique d'installation
système multifilaire
mode de pose
saillie
couleur
autre
matériau
plastique
avec fonction mémoire
Non
avec secret de conversation
Non
bouton de lumière/d'ouverture de porte
Oui
autre(s) commande(s) possible(s)
Non
mains libres
Non
voyant de fonctionnement
Non
peut être connecté à un smartphone
Oui
compatible avec les appareils de correction auditive
Non
ouvre-porte automatique
Non
arrêt automatique d'appel
Non
communication interne
Oui
réglage de la tonalité d'appel
Non
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Oui
réglage du volume
Non
largeur
77 mm
hauteur
218 mm
profondeur
56 mm
Poste blanc standard