Urmet - Relais Commut 4 Plaques Video - 788/54


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commuter
technique d'installation - système multifilaire
type d'interface - LAN
mode de pose - rail DIN
largeur en nombre de modules - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021156028061
Réf. Sonepar
00075014744
Réf. Fournisseur
788/54
Réf. Commerciale
Urmet
fonction:
commuter
technique d'installation:
système multifilaire
type d'interface:
LAN
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
12
matériau:
plastique
largeur:
216 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
64 mm