Urmet - Relais Commutation 4 Plaques - 788/58


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commuter
technique d'installation - indépendant du système
mode de pose - rail DIN
largeur en nombre de modules - 6
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021156028047
Réf. Sonepar
00075014745
Réf. Fournisseur
788/58
Réf. Commerciale
Urmet
fonction:
commuter
technique d'installation:
indépendant du système
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
6
matériau:
plastique
largeur:
108 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
61 mm