Varta - ALC 6LR61 BLI1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - bloc
tension nominale - 9 V
capacité - 580 mAh
désignation IEC - 6 LR 61
autre désignation - 6 AM 6
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4008496573493
Réf. Sonepar
00091657349
Réf. Fournisseur
4922121111
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions
bloc
tension nominale
9 V
capacité
580 mAh
désignation IEC
6 LR 61
autre désignation
6 AM 6
nombre de cellules
6
modèle
alcaline au manganèse
longueur
17.5 mm
hauteur, borne comprise
48.5 mm
largeur
26.5 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
46 g
Pièces par paquet
1
Plle Alcaline 9V LONGLIFE POWER 6LR61 -énergie puissante pour les appareils gros consommateurs d'énergie