Varta - ALC LR06-AA BLI 8+4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - Mignon
tension nominale - 1.3 V
désignation IEC - LR 6
autre désignation - AA/AM 3
nombre de cellules - 1
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4008496659234
Réf. Sonepar
00091000002
Réf. Fournisseur
4906121472
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions
Mignon
tension nominale
1.3 V
désignation IEC
LR 6
autre désignation
AA/AM 3
nombre de cellules
1
modèle
alcaline-manganèse/zinc
utilisation dans la zone Ex
Non
Pile Alcaline LONGLIFE POWER LR06-AA -énergie puissante pour les appareils gros consommateurs d'énergie