Varta - ALC LR3-AAA BLI 8+4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - micro
tension nominale - 1.5 V
désignation IEC - LR 03
autre désignation - AAA/AM 4
nombre de cellules - 1
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4008496659203
Réf. Sonepar
00091000001
Réf. Fournisseur
4903121472
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions
micro
tension nominale
1.5 V
désignation IEC
LR 03
autre désignation
AAA/AM 4
nombre de cellules
1
modèle
alcaline au manganèse
longueur
167 mm
hauteur, borne comprise
510 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
Pile Alcaline LONGLIFE POWER LR3-AAA - énergie puissante pour les appareils gros consommateurs d'énergie