Varta - Lampe frontale IndestructibleH10 - 5xLED - 3AAA incluses
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
format de pile - micro
rechargeable - Non
flux lumineux de la source - 55 lm
ANSI - AAA
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
4008496682836
Réf. Sonepar
00091668283
Réf. Fournisseur
17730101421
Réf. Commerciale
Varta
modèle
autre
format de pile
micro
rechargeable
Non
flux lumineux de la source
55 lm
ANSI
AAA
nombre de batteries
3
batteries fournies
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
couleur du boîtier/corps
noir
matériau
plastique
longueur
40 mm
indice de protection (IP)
IPX4
TORCHE FRONTALE 5 LEDINDESTRUCTIBLE 3 AAA incluses -extrêmement robuste (test de chute de 9m) résistante à l'eau (IPX4) - frontale en caoutchouc absorbeur de chocs - 5 LED 5mm - 2 modes - compacte et légère - tête pivotante