fin de vie
Varta - Pile 4R25-2 PORTO - 6V - saline metal a vis

Varta - Pile 4R25-2 PORTO - 6V - saline metal a vis

VARTA CONSUMER FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - autre

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 17000 mAh

  • désignation IEC - 4 R 25

  • autre désignation - sans

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

4008496165094

Réf. Sonepar

00091616509

Réf. Fournisseur

540101121

Réf. Commerciale

Varta

désignation des dimensions

autre

tension nominale

6 V

capacité

17000 mAh

désignation IEC

4 R 25

autre désignation

sans

nombre de cellules

4

modèle

zinc/charbon

hauteur, borne comprise

120 mm

largeur

130 mm

utilisation dans la zone Ex

Non

poids

1147 g

Pile 4R25-2 PORTO - 6V - saline métal à vis - pour usages professionnels et applications sécurisées : systèmes d'alarme, lampes de chantier, triangles lumineux, TORCHES projecteurs