Varta - Pile Alcaline LADY N/LR1. Blister x1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - Lady
tension nominale - 1.5 V
capacité - 850 mAh
désignation IEC - LR 1
autre désignation - sans
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4008496128136
Réf. Sonepar
00091612814
Réf. Fournisseur
4001101401
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions
Lady
tension nominale
1.5 V
capacité
850 mAh
désignation IEC
LR 1
autre désignation
sans
nombre de cellules
1
modèle
alcaline au manganèse
hauteur, borne comprise
30.2 mm
diamètre
12 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
10 g
emballage
emballage blister
Pièces par paquet
1
Pile Alcaline LADY N/LR1